防振双眼鏡 VCスマート Cellarto 14倍30mm口径

防振双眼鏡 VCスマート Cellarto 14倍30mm口径 - Kenko(ケンコートキナー)防振双眼鏡 VCスマート Cellarto 14倍30mm口径 - Kenko(ケンコートキナー)防振双眼鏡 VCスマート Cellarto 14倍30mm口径 - Kenko(ケンコートキナー)防振双眼鏡 VCスマート Cellarto 14倍30mm口径 - Kenko(ケンコートキナー)防振双眼鏡 VCスマート Cellarto 14倍30mm口径 - Kenko(ケンコートキナー)防振双眼鏡 VCスマート Cellarto 14倍30mm口径 - Kenko(ケンコートキナー)防振双眼鏡 VCスマート Cellarto 14倍30mm口径 - Kenko(ケンコートキナー)防振双眼鏡 VCスマート Cellarto 14倍30mm口径 - Kenko(ケンコートキナー)

「対象を探す時や船の上の観測など、大きな揺れ」「対象を見つけて双眼鏡が止まった状態での微細な揺れ」これらの状態を双眼鏡が自動で検知し、最適なモードに切り替える機能を搭載。
すべてのレンズとプリズム透過面に光の透過を最大限に上げる”フルマルチコート(高透過多層膜)”を施してあり、明るい像が広がります。
女性でも握りやすいフラット設計です。
電源は、国内海外問わずコンビニなどで簡単手に入る単3形アルカリ乾電池を採用。
1本で連続約28時間駆動。
コンサートに最適な軽量・コンパクト設計

仕様【最短合焦点距離】3.5m付属品ケース、ストラップ質量(g)462倍率(倍)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×51×118対物レンズ【径(Φmm)】30視界【見掛】48.7°明るさ4.4目幅54~74mmアイレリーフ(mm)14.5実視界(°)3.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81490169-
90,000
89,980
98,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする