モリリン
PP養生シート
編込み状シートのため、雨等の水分を地面に通して、基礎への泥汚れを防ぐ効果があり、釘や番線などの落下物も発見できます。
用途
軟弱地盤安定用のシート。足場下の落下物散乱防止用の養生シート。
材質
ポリプロピレン
形状
ロール巻
色
ベージュ
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81490634
ー
1×50
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81490650
ー
1×100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください