ムラテックKDS
フリー16巾
ユーザーからの「爪のマグネットなしが欲しい」という要望から商品化。
追い番ミリ目盛表示になっているので読み取り値を間違える可能性が少なく、瞬時に数値を把握できます。
用途
ミリ単位の寸法取りに。金属加工に。
材質
テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂
寸法(mm)
55×25×55
色
本体:ブラック・テープ:ホワイト
質量(g)
118
テープ幅(mm)
16
テープ長さ(m)
3.5
目盛仕様
JIS1級メートル追い番ミリ数字目盛
水平保持(m)
1.3
爪部
爪仕様:0点補正移動爪、爪マグネット:なし
特性
移動爪・フリータイプ・JIS1級・片面目盛・追い番ミリ数字目盛
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81486310
OMF16-35BP
¥
2,180
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください