ネオロックマグ16巾

ネオロックマグ16巾 - ムラテックKDSネオロックマグ16巾 - ムラテックKDSネオロックマグ16巾 - ムラテックKDS

ユーザーからの「ロック付があれば完璧」という要望から商品化。
追い番ミリ目盛表示になっているので読み取り値を間違える可能性が少なく、瞬時に数値を把握できます。
爪の先端にマグネットを使用しているので鉄製の物に吸着させて測定できます。

用途ミリ単位の寸法取りに。設備・機械の設置工事に。金属加工に。目盛仕様JIS1級メートル追い番ミリ数字目盛材質テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂本体:ブラック・テープ:ホワイト寸法(mm)61×25×57質量(g)123テープ幅(mm)16テープ長さ(m)3.5機能ショックアプソーバーあり水平保持(m)1.3爪部爪仕様:0点補正移動爪・マグネット付爪特性移動爪・フリータイプ・JIS1級・片面目盛・追い番ミリ数字目盛内容量1個
注意
※マグネットは鉄粉などを吸着しますので、測定前には必ず付着物を取り除いてください。
※マグネット付爪前面を金属に突き当て吸着し、テープを引きながら測定する場合、測定値から「1.5mm」減らしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ長さ(m)
テープ幅(mm)
水平保持(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81486328OMS16-35N MAGBP3.5161.3
2,660
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする