ネオロック16巾

ネオロック16巾 - ムラテックKDSネオロック16巾 - ムラテックKDSネオロック16巾 - ムラテックKDS
(1件のレビュー)

ユーザーからの「ロック付で爪のマグネットなしがあれば最高」という要望から商品化。
追い番ミリ目盛表示になっているので読み取り値を間違える可能性が少なく、瞬時に数値を把握できます。

用途ミリ単位の寸法取りに。金属加工に。目盛仕様JIS1級メートル追い番ミリ数字目盛材質テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂本体:ブラック・テープ:ホワイト寸法(mm)61×25×57質量(g)123テープ幅(mm)16テープ長さ(m)3.5機能ショックアプソーバーあり水平保持(m)1.3爪部仕様:0点補正移動爪特性移動爪・フリータイプ・JIS1級・片面目盛・追い番ミリ数字目盛内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ長さ(m)
テープ幅(mm)
水平保持(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81486319OMS16-35N BP3.5161.3
2,460
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-18
用途: 現場の寸法取り
創作家具工房 木工みんぐ

作業で使うとゆうよりお客さんのところへ寸法取りに行くときに使います。
追番ミリメモリなので見間違いなく使いやすいですそれにポケットや鞄に入れてもかさばらないので持ち歩くにはいい大きさです。
作業には、もう少しかさばっても、よく落としたりするのでベルトフックのついたプロテクター仕様で5メートルのものがあれば、欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする