缶バッジスターターセット

缶バッジスターターセット - 日本紐釦貿易缶バッジスターターセット - 日本紐釦貿易缶バッジスターターセット - 日本紐釦貿易缶バッジスターターセット - 日本紐釦貿易缶バッジスターターセット - 日本紐釦貿易缶バッジスターターセット - 日本紐釦貿易缶バッジスターターセット - 日本紐釦貿易缶バッジスターターセット - 日本紐釦貿易
セット内容【1】缶バッジマシーン、【2】専用アタッチメント、【3】専用缶バッジパーツ(100個分)径(Φmm)【3】56寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【1】290×90×160内容量1セット
注意
※他サイズの缶バッジ作成には専用のアタッチメントとパーツが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81490799MA-PT56SET
オープン
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする