曜日別特売

ブリスターフルジップ上下スーツセット カジュアル 着心地快適 紳士

ブリスターフルジップ上下スーツセット カジュアル 着心地快適 紳士 - ケアファッションブリスターフルジップ上下スーツセット カジュアル 着心地快適 紳士 - ケアファッションブリスターフルジップ上下スーツセット カジュアル 着心地快適 紳士 - ケアファッション

『ブリスターフルジップ上下スーツセット カジュアル 着心地快適 紳士』は、軽い着心地のワンマイルウェア上下セットです。「ちょっとそこまで」に便利なアクティブウェア製品です。洗濯機洗いが可能なので、お手入れが簡単です。ウエスト部分は総ゴム仕様です。上下両脇にポケットが付いています。反射ワッペンが付いているので、夜間のお散歩時も安全です。

用途リラックスウェアとして、自宅で過ごすときなどに。仕様反射ワッペン付きタイプ(ウエスト部分)総ゴム対象紳士使用洗濯機使用可ポケット上下両脇内容量1着
注意
※ウエストゴムは取替え仕様ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適応胸囲(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81487019ブラック 2Lブラック目安104~112目安94~104
4,980
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
81487028ブラック Lブラック目安96~104目安84~94
4,980
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
81487037ブラック Mブラック目安88~96目安76~84
4,980
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
81487046ネイビー Lネイビー目安96~104目安84~94
4,980
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
81487055ネイビー Mネイビー目安88~96目安76~84
4,980
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
81487064杢グレー 2L杢グレー目安104~112目安94~104
4,980
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
81487080杢グレー L杢グレー目安96~104目安84~94
4,980
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
81487089杢グレー M杢グレー目安88~96目安76~84
4,980
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする