フルオープンパジャマ 介護サポート 開閉簡単 脱ぎ着がしやすい 婦人

フルオープンパジャマ 介護サポート 開閉簡単 脱ぎ着がしやすい 婦人 - ケアファッションフルオープンパジャマ 介護サポート 開閉簡単 脱ぎ着がしやすい 婦人 - ケアファッションフルオープンパジャマ 介護サポート 開閉簡単 脱ぎ着がしやすい 婦人 - ケアファッションフルオープンパジャマ 介護サポート 開閉簡単 脱ぎ着がしやすい 婦人 - ケアファッションフルオープンパジャマ 介護サポート 開閉簡単 脱ぎ着がしやすい 婦人 - ケアファッションフルオープンパジャマ 介護サポート 開閉簡単 脱ぎ着がしやすい 婦人 - ケアファッションフルオープンパジャマ 介護サポート 開閉簡単 脱ぎ着がしやすい 婦人 - ケアファッション

『フルオープンパジャマ 介護サポート 開閉簡単 脱ぎ着がしやすい 婦人』は、ご自分での着替えが困難な方をサポートしやすい親切設計となっています。上下どちらからでも開閉できるフルオープンファスナーを採用しているので、オムツ交換や着替えがラクにでき、便利です。また、上下ファスナーなので、パンツからチューブが通せます。点滴に便利なワンタッチテープを採用しています。ウエストバンド付きなので、立ったままオムツやパッド交換してもズレません。裾ファスナーのように開けることができます。肩まわりがゆったりしているので肩や腕が動かしやすく、脱ぎ着がしやすい仕様です。

用途通年用の婦人用パジャマに。仕様ワンタッチテープ、フルオープンファスナー、動きやすいラグラン袖、ウエストバンド付き加工制菌防臭加工使用洗濯機使用可内容量1着
注意
※柄は若干変更になる場合もございます。ファスナーの構造上スライダーは取り外せます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ヒップ(cm)
バスト(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
814867483851511パープルM(対応)目安87~95(対応)目安79~87目安64~70
7,980
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
814867573851514パープルS(対応)目安82~90(対応)目安72~80目安58~64
7,980
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
814867663851503サックス2L(対応)目安100~(対応)目安94~目安77~
7,980
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
814867753851502サックスL(対応)目安92~100(対応)目安86~94目安69~77
7,980
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
814867843851504サックスS(対応)目安82~90(対応)目安72~80目安58~64
7,980
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする