曜日別特売

フルオープン洗い替えパンツ 両脇全開 オムツ交換簡単 着心地快適

フルオープン洗い替えパンツ 両脇全開 オムツ交換簡単 着心地快適 - ケアファッションフルオープン洗い替えパンツ 両脇全開 オムツ交換簡単 着心地快適 - ケアファッションフルオープン洗い替えパンツ 両脇全開 オムツ交換簡単 着心地快適 - ケアファッション

『フルオープン洗い替えパンツ 両脇全開 オムツ交換簡単 着心地快適』は、何枚あっても重宝するパンツです。両脇が全開できるので、オムツ交換がスムーズに行えます。上下どちらからでも開閉できるフルオープンファスナーを採用していますので、オムツ交換や着替えがラクにできます。ファスナーが直接肌に当たらないので快適です。ウエストバンド付きで、立ったままオムツやパッド交換できます。腰からチューブなども通せます。名前記入欄付きなので、施設での洗濯後も間違いを防止できます。

用途通年用の婦人用ズボンに。仕様ウエストバンド付き、フルオープンファスナー、ファスナー部当て布、名前記入欄有り使用洗濯機使用可内容量1枚
注意
※柄は若干変更になる場合もございます。ファスナーの構造上スライダーは取り外せます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ヒップ(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
814867058927011パープルM(対応)目安87~95目安64~70
3,280
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
814867148927012パープルM(対応)目安87~95目安64~70
3,280
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
814867308927002サックスL(対応)目安92~100目安69~77
3,280
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
814867398927001サックスM(対応)目安87~95目安64~70
3,280
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする