曜日別特売

EPCOS 表面実装インダクタ, 100 μH, 670mA, B82472G6104M000

EPCOS 表面実装インダクタ, 100 μH, 670mA, B82472G6104M000 - EPCOS

インダクタンス = 100 μH
最大直流電流 = 670mA
パッケージ/ケース = SMD
長さ = 7.3mm
奥行き = 4.5mm

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(1000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81510225B82472G6104M000
オープン
¥91,980
¥101,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする