ウッディボール型

ウッディボール型 - SG Wonder zoneウッディボール型 - SG Wonder zoneウッディボール型 - SG Wonder zoneウッディボール型 - SG Wonder zone

ワイヤーと木製で丈夫なバスケット

用途コロンとしたかわいいフォルムのかごです。ワイヤー骨格で丈夫。材質水杉・鉄内容量1個
注意
※染色しておりますので、水濡れ、摩擦等で色落ちや色移りする恐れがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81522177733-022WホワイトM約直径14.5×高さ13、内寸/約直径10×高さ12
オープン
719
791(税込)
7日以内出荷
81522186733-023WホワイトS約直径11.5×高さ10、内寸/約直径8×高さ9
オープン
499
549(税込)
7日以内出荷
81522204733-025GグレーL約直径19×高さ14.5、内寸/約直径13×高さ14
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
81522220733-025WホワイトL約直径19×高さ14.5、内寸/約直径13×高さ14
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする