ウッディ―バスケット角長手付き

ウッディ―バスケット角長手付き - SG Wonder zoneウッディ―バスケット角長手付き - SG Wonder zoneウッディ―バスケット角長手付き - SG Wonder zoneウッディ―バスケット角長手付き - SG Wonder zone

取っ手付きの木製かご

用途天然素材でできた取っ手つきのカゴです。手提げが必要ない時はハンドルを下げられます。材質水杉タイプハンドル可動式内容量1個
注意
※染色しておりますので、水濡れ、摩擦等で色落ちや色移りする恐れがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81522116707-005L約28×22×高さ14(取っ手含む高さ/約31)
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
81522125707-006S約22×18×高さ12(取っ手含む高さ/約25)
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする