SG Wonder zone
完成リース
オールシーズンリース
用途
玄関飾り、インテリアとしておしゃれなリース。飲食店やショップに飾っても華やかになります。ボックス付きなのでプレゼントやギフトとしてもおススメです。
付属品
麻紐付き・小箱入
材質
ドライフラワー・スライスウッド・アーティフィシャルフラワー・プラスチック・発砲スチロールなど
内容量
1個
注意
※染色しておりますので、水濡れ、摩擦等で色落ちや色移りする恐れがあります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81522317
660-062
ピンク
約直径25
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
81522326
660-062s
ピンク
約直径18
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
81522335
660-063
パープル
約直径25
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
81522344
660-063s
パープル
約直径18
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください