SG Wonder zone
PEオーバル手付きバスケット
天然素材風のバスケット
用途
PE(ポリエチレン)素材で丈夫な鉢・ポットです。
材質
PE(ポリエチレン)・鉄
色
ブラウン
サイズ
L
寸法(cm)
約27×20×高さ11.5(取っ手含む高さ/約24)、内寸/約24.5×17×高さ10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81522055
564-001B
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください