曜日別特売

バレル 高出力デザイントーチ充電式

バレル 高出力デザイントーチ充電式 - GENTOSバレル 高出力デザイントーチ充電式 - GENTOSバレル 高出力デザイントーチ充電式 - GENTOSバレル 高出力デザイントーチ充電式 - GENTOSバレル 高出力デザイントーチ充電式 - GENTOSバレル 高出力デザイントーチ充電式 - GENTOS

ジェントスのデザインハンディトーチ バレルシリーズ 充電式モデル
ダイカスト製法による銃身をイメージしたオリジナルデザイン
白色LEDで最大1000ルーメンの高出力 3時間の連続点灯が可能
最大~最小までの無段階照射で最小時は55時間の連続点灯
押してON/OFF、回して調光のロータリースイッチ
フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射
モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(100%~40%:緑点灯 39%~10%:赤点灯 9%以下:赤点滅)
バッテリー交換が簡単な引き出し式マガジン
付属の専用バッテリーは取り外し式で直充電が可能
充電はType-Cケーブルを使用(付属)

用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GA-15)質量(g)226電源専用リチウムイオン充電池3.6V 3200mAh 11.52Wh(付属)寸法(Φmm×Lmm)34.8×165防塵防水性能IP66光束(Lm)1000明るさ(Lm)1000~50照射距離(m)214連続点灯時間(時間)3~55落下耐久(m)2内容量1台
注意
※専用充電池(付属)充電時間:約5時間 電池寿命:充放電約300回
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81522457BAR-1000R
14,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする