曜日別特売

EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V, 3.55nF, B72214S0400K101

EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V, 3.55nF, B72214S0400K101 - EPCOS

バリスタ電圧 = 68V
最大AC定格電圧 = 40V
最大直流定格電圧 = 56V
制限電圧 = 135V
クランプ電流 = 10A
エネルギー = 13J
シリーズ = Standard
直径 = 15.5mm
最大サージ電流 = 1000A
静電容量 = 3.55nF
厚さ = 4.9mm
寸法 = 15.5 (Dia.) x 4.9mm
リード間隔 = 7.5mm
UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(500個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81519280B72214S0400K101
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする