STMicroelectronics マイコン STM32F3, 64-Pin LQFP STM32F334R8T6
ファミリー名 = STM32F3
パッケージタイプ = LQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 64
デバイスコア = ARM Cortex-M4
データバス幅 = 32bit
プログラムメモリサイズ = 64 kB
最大周波数 = 72MHz
RAMサイズ = 12 kB
SPIチャンネル数 = 1
標準動作供給電圧 = 2 3.6 V
幅 = 10mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(160個)
集積回路(IC) の新着商品
カテゴリ