STMicroelectronics マイコン STM32F1, 100-Pin LQFP STM32F103VGT7
ファミリー名 = STM32F1
パッケージタイプ = LQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 100
デバイスコア = ARM Cortex M3
データバス幅 = 32bit
プログラムメモリサイズ = 1 MB
最大周波数 = 72MHz
RAMサイズ = 96 kB
USBチャンネル = 1
PWMユニット数 = 2 x 16 bit
SPIチャンネル数 = 3
標準動作供給電圧 = 2 → 3.6 V
幅 = 14.2mm
STM32F103シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronicsデバイス STM32F103 Cortex-M3コア、処理速度72 MHzのCPU及び最大1 MBのフラッシュを搭載 モータ制御周辺機器、CAN及びUSBフルスピードインターフェイスで構成 STM32シリーズARM Cortex-M3 32ビットのフラッシュマイクロコントローラは、低消費電力、低電圧で動作し、優れた性能とリアルタイム機能を発揮します。 組み込み用途向けに多様なパッケージタイプを用意しています。 MCUアーキテクチャは使いやすいSTM32プラットフォームを採用しており、モータドライブ、PCやゲーム、HVACを含む用途、及び産業用途で機能します。. 32ビットRISC ピン配列ソフトウェア互換 SRAM最大96 Kb フラッシュ最大1 MB 電源: 2 → 3.6 V 使用温度範囲: -40 → +85 ℃又は-40 → +105 ℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(540個)
集積回路(IC) の新着商品
カテゴリ

























