STMicroelectronics マイコン STM32F2, 64-Pin LQFP STM32F205RBT6
ファミリー名 STM32F2
パッケージタイプ LQFP
実装タイプ 表面実装
ピン数 64
デバイスコア ARM Cortex M3
データバス幅 32bit
プログラムメモリサイズ 128 kB
最大周波数 120MHz
RAMサイズ 64 kB
USBチャンネル 2
PWMユニット数 2 16 bit
SPIチャンネル数 3
CANチャンネル数 2
幅 10.2mm
STM32F205/215 ARMR32ビットCortex-M3マイクロコントローラ. STMicroelectronicsの高性能ARMRCortex M3 STM32F205/215 MCUシリーズは、最大120 MHzのCPU周波数、最大1 MBのフラッシュメモリと先進的な接続性を備えています。モータドライブ アプリケーション制御、医療機器、産業用途、アラームシステム、ビデオインターコム、HVAC、家庭用オーディオ機器などの用途に使われます。STM32F2x5 ARMプロセッサは、12ビットADC、DAC、RTC、モーター制御用の2つのPWMタイマを含む16ビットタイマ、32ビットタイマ、真性乱数生成器(RNG)を内蔵しており、様々なパッケージタイプで提供されます。. リアルタイムメモリアクセラレータ(ART Accelerator) 省電力モードにより低電力で使用可能 マイクロコントローラに応じて各種の周辺機器を使用可能 I、 ;sup>2 ;/sup>CS SPI I ;sup>2 ;/sup>S、USART、USB OTG高速、USB OTG、CAN 使用温度範囲: -40 +105 ℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(160個)
集積回路(IC) の新着商品
カテゴリ


























