STMicroelectronics マイコン STM32L4, 64-Pin LQFP STM32L476RET6
ファミリー名 STM32L4
パッケージタイプ LQFP
実装タイプ 表面実装
ピン数 64
デバイスコア ARM Cortex M4
データバス幅 32bit
プログラムメモリサイズ 512 kB
最大周波数 80MHz
RAMサイズ 128 kB
USBチャンネル 1 OTG
PWMユニット数 2 16 bit
標準動作供給電圧 3.6 (最大)
幅 10mm
STM32L4シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32L476 STM32L486デバイスは、超低電力製品のラインアップを拡大します。DSP及び80 MHz動作の浮動小数点ユニット(FPU)を含むARMR CortexR-M4コアを搭載し、性能を改良しています。 このシリーズは、重要なペリフェラルのセットに加えて、USB OTG 2.0 Full Speed、液晶ディスプレイ(LCD)ドライバを実装しています。 STM32L486デバイスでは、Advanced Encryption Standard (AES) 128 256ビットハードウェア暗号化を利用できます。. FlexPowerControlによる超低電力 ARMR 32ビットCortexR-M4コアCPU (FPU搭載)、適応型リアルタイムアクセラレータ(ART Accelerator) 様々なクロック源、プリスケーラ、安全クロック切り替え、及びクロック管理 ハードウェアカレンダ、アラーム、及び較正機能付きリアルタイムクロック(RTC) LCDコントローラ8 ;font face="symbol">´ ;/font>40又は4 ;font face="symbol">´ ;/font>44、ステップアップコンバータ付き 最大24個の静電容量式の検出チャンネル 16個のタイマ 最大114個の高速入力 出力、ほとんどは5 V許容 最大1 MBのフラッシュメモリ シグマデルタモジュレータ用の4つのデジタルフィルタ 豊富なアナログペリフェラル: ADC、DAC、オペアンプ、コンパレータ 通信インターフェイス: USB OTG 2.0、SAI、I2C、USART、SPI、CAN、SWPMI 14チャンネルのDMAコントローラ 真の乱数ジェネレータ CRC計算ユニット、96ビットの一意のID シリアルワイヤデバッグ(SWD)、JTAG、Embedded Trace Macrocell開発サポート
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(160個)
集積回路(IC) の新着商品
カテゴリ