STMicroelectronics マイコン STM32F1, 48-Pin LQFP STM32F100C6T6B
ファミリー名 STM32F1
パッケージタイプ LQFP
実装タイプ 表面実装
ピン数 48
デバイスコア ARM Cortex M3
データバス幅 32bit
プログラムメモリサイズ 32 kB
最大周波数 24MHz
RAMサイズ 4 kB
USBチャンネル 0
PWMユニット数 7 16 bit
SPIチャンネル数 1
標準動作供給電圧 2 3.6 V
幅 7.2mm
STMicroelectronics STM32F100 バリューラインシリーズマイクロコントローラ. STM32F100バリューラインは、24MHzのCPUを搭載したARM Cortex M3 MCUをベースに、モーター制御やCEC機能を搭載しています。STM32 ファミリの ARM Cortex-M3 32 ビットのフラッシュマイクロコントローラ製品は、低消費電力、低電圧で動作し、高性能とリアルタイム機能を兼ね備えています。これらはピン対ピン、ソフトウェアに互換性があります。 STMicroelectronics 先進のARM 32 ビットプロセッサを搭載した低密度/中密度バリューラインは、最大 512 KB のフラッシュ、タイマ、 ADC DAC 、通信インターフェイスなどを備え、さまざまなパッケージが用意されています。ST STM32F100 マイクロコントローラファミリは、アプリケーション制御、ユーザーインターフェイス、医療機器や携帯機器、PCやゲーム周辺機器、GPSプラットフォームや産業用アプリケーションなど、幅広い分野に適しています。. 32ビットRISC、最大512KBのフラッシュ、最大32KBのSRAM 商業用、工業用の温度 低電圧: → 3.6 V
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(250個)
集積回路(IC) の新着商品
カテゴリ