STMicroelectronics マイコン STM32F0, 64-Pin LQFP STM32F051R8T6
ファミリー名 = STM32F0
パッケージタイプ = LQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 64
デバイスコア = ARM Cortex M0
データバス幅 = 32bit
プログラムメモリサイズ = 64 kB
最大周波数 = 48MHz
RAMサイズ = 8 kB
SPIチャンネル数 = 2
I2Cチャンネル数 = 2
幅 = 10mm
STM32F051xx マイクロコントローラは、最大 48 MHz 周波数で動作する高性能 ARM R Cortex R -M0 32 ビット RISC コア、高速組み込みメモリ(最大 64 KB のフラッシュメモリと 8 KB の SRAM )、及び幅広い拡張周辺機器及び I/O を搭載します。すべてのデバイスに標準通信インターフェイス(最大 2 つの I2C 、最大 2 つの SPI 、 1 つの I2S 、 1 つの HDMI CEC 、最大 2 つの USART )、 1 つの 12 ビット ADC 、 1 つの 12 ビット DAC 、 6 つの 16 ビットタイマ、 1 つの 32 ビットタイマ、及び高度制御 PWM タイマが搭載されています。STM32F051xx マイクロコントローラは、 -40 → +85 ° C 及び -40 → +105 ° C の温度範囲で動作し、 2.0 → 3.6 V の電源に対応します。包括的な省電力モードセットにより、低電力用途の設計が可能になります。STM32F051xx マイクロコントローラには、 32 ピンから 64 ピンまでの 7 つのパッケージに入ったデバイスが含まれます。選択したデバイスに応じて、さまざまな周辺機器セットが含まれます。STM32F051xx マイクロコントローラは、これらの機能を備え、アプリケーション制御及びユーザーインターフェイス、ハンドヘルド機器、 A/V レシーバ及びデジタル TV 、 PC 周辺機器、ゲーム及び GPS プラットフォーム、産業用途、 PLC 、インバータ、プリンタ、スキャナ、アラームシステム、ビデオインターホン、 HVAC などの幅広い用途に適しています。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(5個)
集積回路(IC) の新着商品
カテゴリ


























