SG Wonder zone
ウッディ手付小判バスケット
ワイヤーと木製で丈夫な持ち手つきバスケット
用途
コロンとしたかわいいフォルムの持ち手付きかごです。ワイヤー骨格で丈夫。
材質
水杉・鉄
色
ホワイト
内容量
1個
注意
※染色しておりますので、水濡れ、摩擦等で色落ちや色移りする恐れがあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81522150
733-019W
L
約28×19×高さ14(取っ手含む高さ/約26.5)、内寸/約21.5×15×高さ13
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
81522159
733-020W
S
約28×19×高さ14(取っ手含む高さ/約26.5)、内寸/約21.5×15×高さ13
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
81522195
733-024W
SS
約17×12.5×高さ10(取っ手含む高さ/約18)、内寸/約13.5×9×高さ9
オープン
¥
788
¥
867
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください