SG Wonder zone
ウッディ横長小判手付バスケット
ワイヤーと木製で丈夫な持ち手つきバスケット
用途
コロンとしたかわいいフォルムの持ち手付きかごです。ワイヤー骨格で丈夫。
材質
水杉・鉄
色
ホワイト
サイズ
S
寸法(cm)
約29×14.5×高さ10.5(取っ手含む高さ/約23)、内寸/約24.5×10.5×高さ9
内容量
1個
注意
※染色しておりますので、水濡れ、摩擦等で色落ちや色移りする恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81522134
733-018W
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください