曜日別特売

LED□450埋込下面開放アレ調色W無線

LED□450埋込下面開放アレ調色W無線 - Panasonic(パナソニック)

【本体】NNFK35012+【反射板付点灯ユニット】NNFK33359Cの組合せ

仕様●器具光束:6550lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<約5~100%連続調光型> ●電圧:100~242V ●消費電力:46.6W ●消費効率:140.5lm/W●【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、アレンジ調色タイプ●Ra83【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113●水平天井埋込専用●調色範囲:昼白色(5000K)~電球色(2700K)●※性能値は昼白色(5000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。調色器具の色温度における色味は、一般タイプにおける同色温度の色味とは異なります。●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 ●幅:□470mm ●埋込穴角:□450mm ●埋込高:90mm●質量:3.9kg ●光源:LED(調色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色調色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81514039XL373PEXCRK9
83,600
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする