LED□350埋込プリズムパネル昼白色

LED□350埋込プリズムパネル昼白色 - Panasonic(パナソニック)

【本体】NNFK25013+【反射板付点灯ユニット】NNFK27310KLA9の組合せ

仕様●器具光束:2630lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<約10~100%連続調光型> ●電圧:100~242V ●消費電力:19W ●消費効率:138.4lm/W●【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【パネル】アクリル(プリズム)●天井埋込型、きらめきプリズムパネル●Ra83【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502●水平天井埋込専用●セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能●注)適合調光器をご使用ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 ●幅:□367mm ●埋込穴角:□350mm ●埋込高:132mm●質量:3.4kg ●光源:LED(昼白色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81514048XL563ZPVKLA9
59,300
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする