曜日別特売

煮柳オーバル収納耳付

煮柳オーバル収納耳付 - SG Wonder zone煮柳オーバル収納耳付 - SG Wonder zone

天然素材のおしゃれな持ち手つきバスケット

用途インテリア収納に。柳素材を使用した深型のかごです。持ち手付き。材質内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81522990S307-020L約37×27×高さ36(取っ手含む高さ/約43)
オープン
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
81522999S307-021S約30.5×21×高さ31(取っ手含む高さ/約37)
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする