SG Wonder zone
木製背面付きプランターブラウン
木製のフレームでオリジナルの作品を制作
用途
花器・花瓶・フラワーベースとして、造花やドライフラワーを飾ったり、フラワーアレンジメント等に。置物として飾っても、壁掛けにしてもおしゃれです。インテリアとして室内の装飾、ディスプレイに。パーティーやウェディングの飾りにも。
材質
木製
色
ブラウン
寸法(cm)
約20×7×高さ7(最大高さ/約24)
特性
壁掛け用リング付き
内容量
1個
注意
※染色しておりますので、水濡れ、摩擦等で色落ちや色移りする恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81522929
739-047B
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください