曜日別特売

皮付ラタンバッグ

皮付ラタンバッグ - SG Wonder zone皮付ラタンバッグ - SG Wonder zone

おしゃれなラタン(籐)素材。持ち手つきバスケット

用途使えば使うほど風合いが増すラタン(籐)素材のかごです。雑貨、小物の収納として。手提げかばんとして。持ち手付き。材質内容量1個
注意
※染色しておりますので、水濡れ、摩擦等で色落ちや色移りする恐れがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81523096S400-001L約27×18×高さ22(取っ手含む高さ/約36)
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
81523105S400-002S約20×13×高さ16.5(取っ手含む高さ/約27)
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする