STMicroelectronics モータドライバIC, 36-Pin PowerSO ステッパ

STMicroelectronics モータドライバIC, 36-Pin PowerSO ステッパ - STMicro

モータタイプ = ステッパ
トポロジー = バイポーラ
最大IGBTコレクタ電流 = 3A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = PowerSO
動作供給電圧 Max = 45 V
動作供給電圧 Min = 8 V
標準スイッチング周波数 = 512kHz
幅 = 11.1mm
ステッパモータドライバ、 STMicroelectronics

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(31個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81523550L6472PD
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする