曜日別特売

ホワイトシリーズ 持ち手付ストッカー 密閉蓋付

ホワイトシリーズ 持ち手付ストッカー 密閉蓋付 - 野田琺瑯

下ごしらえ、調理、保存の用途を兼ね備えた白色の琺瑯容器。
におい移りや変色の心配がなく、衛生的な琺瑯は、使い勝手が良くて機能的です。
密閉蓋で水漏れしないので、スープなど汁物の保存におすすめで、持ち運びにも便利です。

材質本体:琺瑯用鋼板、蓋:ポリブチレンテレフタレート・シリコーンゴム寸法(mm)174×128×120サイズL容量(mL)1060質量(g)435タイプ角型内容量1個
注意
※密閉蓋で完全密閉するため、発酵食品の保存には向いておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81526876MSM-12K
3,200
2,798
3,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする