ホワイトシリーズ スクエア シール蓋付

ホワイトシリーズ スクエア シール蓋付 - 野田琺瑯ホワイトシリーズ スクエア シール蓋付 - 野田琺瑯ホワイトシリーズ スクエア シール蓋付 - 野田琺瑯

下ごしらえ、調理、保存の用途を兼ね備えた白色の琺瑯容器。
におい移りや変色の心配がなく、衛生的な琺瑯は、使い勝手が良くて機能的です。
蓋はシール蓋なので、気軽に使えてお値段もお手頃。
容器の中が見えるので、何を入れたのか一目でわかるようになっています。
S・Mサイズの2個セットで、Mサイズはだし・スープ4人前。Sサイズはカレー1人前(220g前後)、だし1.5人前が入る優れものです。

材質本体:琺瑯用鋼板、蓋:EVA樹脂寸法(mm)(Sサイズ)106×100×54、(Mサイズ)124×124×84サイズS・M容量(mL)(Sサイズ)320、(Mサイズ)800質量(g)(Sサイズ)130、(Mサイズ)290内容量1セット(2個)
注意
※シール蓋には食器洗い乾燥機を使用しないでください。
※シール蓋は密閉性はある程度ありますが、完全密閉ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81527120-
3,000
2,798
3,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする