曜日別特売

ホワイトシリーズ スクウェアML用・持ち手付ストッカー角型L用 密閉蓋

ホワイトシリーズ スクウェアML用・持ち手付ストッカー角型L用 密閉蓋 - 野田琺瑯

ホワイトシリーズに合わせて使う密閉蓋。
真ん中のシリコーンつまみを押し込むことで蓋本体とシリコーン製のパッキンが一体化し密閉性が高まります。
水分が多いものや汁ものの持ち運びや、湿気を嫌う乾物類の保存などに適しています。
蓋を開けるときは、シリコーンつまみを引き上げてから蓋の本体を持ち上げます。

材質ポリエチレンフタレート、シリコーンゴム形状角型寸法(mm)128×128×15質量(g)55内容量1個
注意
※密閉蓋で完全密閉するため、発酵食品の保存には向いておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81526885MFS-ML
900
779
857(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする