ホワイトシリーズ スクウェア用 シール蓋

ホワイトシリーズ スクウェア用 シール蓋 - 野田琺瑯

ホワイトシリーズに合わせて使うシール蓋。
中身が見えて便利。
適度な気密性があってリーズナブルですが、においの吸着や熱に弱いという特徴があります。

材質EVA樹脂寸法(mm)108×102×8サイズS質量(g)16内容量1個
注意
※食器洗い乾燥機を使用しないでください。
※密閉性はある程度ありますが、完全密閉ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81526894SFS-S
250
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする