曜日別特売

+Gray レクタングル シール蓋付

+Gray レクタングル シール蓋付 - 野田琺瑯+Gray レクタングル シール蓋付 - 野田琺瑯+Gray レクタングル シール蓋付 - 野田琺瑯

目に入った瞬間に魅了される美しくまろやかな色合いが、お料理や食材を引き立たせつつワンランク上の上質感を演出してくれます。
お皿代わりとしてそのままテーブルに出しても品良く映えるので、デザートやフルーツを入れて特別感を楽しむのもおすすめ。
インテリアにも馴染みが良く、道具を入れるストレージにする等使い途は無限に広がります。
透明感のある墨色の蓋はこの+Grayに初採用。ホワイトシリーズとも併用できます。
よりスタイリッシュにキッチンや冷蔵庫、暮らしの中で存在感を放ち、使う事が嬉しくなる保存容器です。

材質本体:琺瑯用鋼板、蓋:EVA樹脂内容量1個
注意
※シール蓋には食器洗い乾燥機を使用しないでください。
※シール蓋は密閉性はある程度ありますが、完全密閉ではありません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
容量(mL)
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81527034GRA-M252×188×48M1400510浅型
2,200
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
81527077GRF-L228×155×68L1500440深型
2,100
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
81527025GRA-S208×145×44S800330浅型
1,400
1,398
1,538(税込)
欠品中
返品不可
81527050GRA-L290×228×57L2400680浅型
2,350
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
81527059GRF-S154×103×57S500210深型
1,400
1,398
1,538(税込)
欠品中
返品不可
81527068GRF-M183×125×62M850300深型
1,850
1,798
1,978(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする