曜日別特売

ボール

ボール - 野田琺瑯ボール - 野田琺瑯

用途に合わせてセレクトできる豊富なサイズにフチ色が付き、選ぶ楽しさも加わりました。
各サイズ入れ子に出来るので、すっきり収納が可能です。
見た目の美しさと使い勝手の良さを兼ね備えた優秀な道具です。

材質琺瑯用鋼板寸法(mm)172×172×65容量(mL)750質量(g)220サイズ(cm)16内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81526770BO-16GYふちグレー
1,050
898
988(税込)
4日以内出荷
返品不可
81526779BO-16Pふちピンク
1,050
898
988(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする