ホワイトシリーズ ぬか漬け小町

ホワイトシリーズ ぬか漬け小町 - 野田琺瑯ホワイトシリーズ ぬか漬け小町 - 野田琺瑯ホワイトシリーズ ぬか漬け小町 - 野田琺瑯ホワイトシリーズ ぬか漬け小町 - 野田琺瑯ホワイトシリーズ ぬか漬け小町 - 野田琺瑯ホワイトシリーズ ぬか漬け小町 - 野田琺瑯

ぬか床1kgにぴったりの冷蔵庫用琺瑯製ぬか漬け容器で、すぐに”ぬか漬け生活”が始められます。
酸や塩分に強く、冷蔵庫に収まりやすいシンプルな角形で、市販の熟成ぬか床1kgがぴったりと収まるサイズなので、さらに手軽にコンパクトに”ぬか漬け生活”が楽しめます。
一年中安定した低温保存が可能な冷蔵庫で保存する事で、発酵速度がゆるやかになるので、毎日かき混ぜなくていいのも心強い特徴です。
ぬか床の水分調節用の水取器(磁器製)が付属しています。

付属品水取器材質本体:琺瑯用鋼板、蓋:EVA樹脂、水取器:磁器寸法(mm)本体:255×160×70、水取器:58×43×37容量(mL)1900質量(g)本体:650、水取器:50内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81526736TK-19Wホワイト
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
81526745TK-19OLオリーブ
3,000
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月14日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする