曜日別特売

ホワイトシリーズ ぬか漬け美人

ホワイトシリーズ ぬか漬け美人 - 野田琺瑯

冷蔵庫に収まりやすいように、角型で高さ12cmに設定された酸や塩分に強いぬか漬け容器です。
長辺は丁度きゅうりの長さほどで、冷蔵庫でもかさばりません。
乾燥ぬか1kgでつくるぬか床用で、低温保存にて1年中安定したぬか漬けが楽しめます。

付属品水取器材質本体:琺瑯用鋼板、蓋:EVA樹脂、水取器:磁器寸法(mm)本体:255×160×120、水取器:60×45×55容量(mL)3200質量(g)本体:930、水取器:75内容量1個
注意
※取っ手はついていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81526849TKー32
3,800
3,298
3,628(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする