曜日別特売

Surface Pro Signature キーボード (プラチナ)

Surface Pro Signature キーボード (プラチナ) - マイクロソフト

場所を選ばす快適なタイピングを実現する「Surface Pro X キーボード」が「Surface Pro キーボード」に生まれ変わりました。スタイリッシュかつコンパクトなデザインに、正確なナビゲーションを可能にする大型トラックパッドを搭載。Surface Pro 9、Surface Pro 8、Surface Pro X に対応しています。

材質アルカンターラプラチナ本体寸法(mm)289.1×226.1×4.89センサー加速度計互換性Surface Pro 9/Surface Pro 8/Surface Pro Xインターフェイスマグネットキーライセンス認証: メカニカル キー/配列: 日本語配列、フル ファンクション キー (F1-F12)/Windows ショートカット、メディア コントロール、画面の明るさ調整用の専用ボタン/右クリック ボタン内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
815352068XB-00079
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする