曜日別特売

Surface Pro 9 (Core i7-1265U/16GB/SSD・256GB/Windows11/13型/SIMスロット:なし/プラチナ)

Surface Pro 9 (Core i7-1265U/16GB/SSD・256GB/Windows11/13型/SIMスロット:なし/プラチナ) - マイクロソフト

洗練されたデザインで、より高速に。

互換性
【Surface Pro 9】Surface スリム ペン 2 専用・Surface Pro Signature キーボードに内蔵された Surfaceスリムペン2収納部とワイヤレス充電機能・Surface スリムペン2に内蔵された触覚信号対応・Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応
【キーボードの互換性】Surface Pro Signature キーボード・Surface Pro キーボード・Surface Pro X Signature キーボード・Surface Pro X キーボード
仕様[アクセシビリティ]Surface アダブティブ キット対応・Microsoft アダプティブ アクセサリ 対応付属品Surface Pro 9・電源アダプター・クイック スタート ガイド・安全性および保証に関する書類長さ(mm)287幅(mm)209高さ(mm)9.3質量(g)879メモリー8GB、16GB、32GB (LPDDR5 RAM)セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応の TPM 2.0 チップ・Windows Hello 顔認証サインインによるエンタープライズ クラスのセキュリティ・Windows 11 Secured-core PCネットワークタイプWi-Fi 6E:802.11ax 対応・Bluetooth(R) 5.1 ワイヤレス テクノロジーポートUSB 4.0/Thunderbolt(TM) 4 搭載 USB-C(R) x 2・Surface Connect ポート x 1・Surface キーボード ポート x 1ストレージリムーバブル ドライブ (SSD) オプション: 128GB、256GB、512GB、1TB対応ソフトウェアUWindows 11 または Windows 10 Pro・Microsoft 365 Apps 搭載・Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版駆動時間(時間)通常のデバイス使用で最大 15.5 時間内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81535617QIM-00010
オープン
319,800
351,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする