曜日別特売

ヘルメットクリップ

ヘルメットクリップ - スマイルキッズヘルメットクリップ - スマイルキッズ

ヘルメットにガッチリ固定

用途〇ヘッドランプやゴーグルなどのベルトと、ヘルメット本体とをしっかりと固定し、ズレを防止するクリップ〇アメリカンタイプのヘルメット(ミゾありタイプ)と、MPタイプのヘルメット(ミゾなしタイプ)の両方に対応したクリップです。素材本体/PC樹脂、内容量1セット(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81528197ACA-001
50,000
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする