驚くほど素晴らしい1080pFullHD(フルハイビジョン)ビデオ画像品質により、顔や車のナンバープレートなどを鮮明に映すことができます。
True Detectセンサー技術は、対象物の熱や動きを検知すると録画を開始、すばやくスマホへプッシュ通知を送信します。何が起きているかをすぐに知らせてくれるため、事前に迷惑な犯罪を防げます。
18mケーブル、ネジと壁に取り付けるためのプラグ、電源アダプター、セキュリティステッカーなど必要なものが揃っています。設置もとても簡単です。
スワン独自のNight2Dayカラー暗視機能により、夜間でも昼間のように10mまでの撮影と映像確認ができます。
保護等級IP66を取得。優れた防水・防塵で屋内外どちらでも使用ができます。(※屋外使用の場合は必ず軒下に設置してください)
DVRレコーダーの空きチャンネルにカメラを追加することができます。カメラを追加することで死角をカバーすることができます。
スワン社のカメラは、90度の超広角視野で広範囲をカバーします。敷地内のカメラの台数を少なくでき、セキュリティコストを下げることができます。