Swann セキュリティカメラ DVRレコーダー 8ch 2TB搭載 4K 防犯カメラ IP66仕様 屋外屋内対応 レコーダー単品

Swann セキュリティカメラ DVRレコーダー 8ch 2TB搭載 4K 防犯カメラ IP66仕様 屋外屋内対応 レコーダー単品 - SWANN(スワン)Swann セキュリティカメラ DVRレコーダー 8ch 2TB搭載 4K 防犯カメラ IP66仕様 屋外屋内対応 レコーダー単品 - SWANN(スワン)Swann セキュリティカメラ DVRレコーダー 8ch 2TB搭載 4K 防犯カメラ IP66仕様 屋外屋内対応 レコーダー単品 - SWANN(スワン)Swann セキュリティカメラ DVRレコーダー 8ch 2TB搭載 4K 防犯カメラ IP66仕様 屋外屋内対応 レコーダー単品 - SWANN(スワン)Swann セキュリティカメラ DVRレコーダー 8ch 2TB搭載 4K 防犯カメラ IP66仕様 屋外屋内対応 レコーダー単品 - SWANN(スワン)Swann セキュリティカメラ DVRレコーダー 8ch 2TB搭載 4K 防犯カメラ IP66仕様 屋外屋内対応 レコーダー単品 - SWANN(スワン)Swann セキュリティカメラ DVRレコーダー 8ch 2TB搭載 4K 防犯カメラ IP66仕様 屋外屋内対応 レコーダー単品 - SWANN(スワン)

4K Ultra HD(800万画素)の高画質で、顔や車のナンバープレート、荷物などを鮮明な解像度で見ることができます。
このシステムは、中小企業やご家庭での犯罪から保護し削減するように設計されています。8台までカメラを追加することができ、入り口、庭、私道、駐車場、店舗などを監視し、あらゆる死角をカバーします。
レコーダーには2TB(6TBまで対応)のHDDが搭載されており、古い映像を上書きする前に数ヶ月分の映像を保存することができます。また映像をUSBメモリに転送したり、ネットワーク経由でダウンロードしたりすることができます。
「スワン ホーム&ビジネス セキュリティーシステム」 スワンはあなたの大切なものを守るお手伝いをします。スワンの豊富なセキュリティー製品とサービスで、心の安らぎを体験してください。

仕様●HDD容量:2TB(最大6TB対応)●ネットワーク:RJ45×1●ビデオ入力:8チャンネル●ビデオ出力:VGA、HDMI●圧縮形式:H.264サイズ300 × 230 × 64(mm)解像度記録:最大4K(3840 × 2160)保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応オーディオ入力4×RCAオーディオ出力1×RCAUSBUSB2.0×1、USB3.0×1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81529780SODVR-85680W-JP
オープン
33,980
37,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする