Swann セキュリティカメラ 警告ライト搭載 4K Ultra HD(800万画素) DVRドーム型 屋外 屋内対応仕赤外線・暗視カラー 防犯カメラ 増設用 単品

Swann セキュリティカメラ 警告ライト搭載 4K Ultra HD(800万画素) DVRドーム型 屋外 屋内対応仕赤外線・暗視カラー 防犯カメラ 増設用 単品 - SWANN(スワン)Swann セキュリティカメラ 警告ライト搭載 4K Ultra HD(800万画素) DVRドーム型 屋外 屋内対応仕赤外線・暗視カラー 防犯カメラ 増設用 単品 - SWANN(スワン)Swann セキュリティカメラ 警告ライト搭載 4K Ultra HD(800万画素) DVRドーム型 屋外 屋内対応仕赤外線・暗視カラー 防犯カメラ 増設用 単品 - SWANN(スワン)Swann セキュリティカメラ 警告ライト搭載 4K Ultra HD(800万画素) DVRドーム型 屋外 屋内対応仕赤外線・暗視カラー 防犯カメラ 増設用 単品 - SWANN(スワン)Swann セキュリティカメラ 警告ライト搭載 4K Ultra HD(800万画素) DVRドーム型 屋外 屋内対応仕赤外線・暗視カラー 防犯カメラ 増設用 単品 - SWANN(スワン)Swann セキュリティカメラ 警告ライト搭載 4K Ultra HD(800万画素) DVRドーム型 屋外 屋内対応仕赤外線・暗視カラー 防犯カメラ 増設用 単品 - SWANN(スワン)

4K Ultra HD(800万画素)の高画質で、顔や車のナンバープレート、荷物などを鮮明な解像度で見ることができます。また強力なデジタルズームも可能です。
熱感知センサー(True Detect)が対象物を検知すると、すぐにプッシュ通知を送信し、何が起きているかをすぐに知らせます。
スワン独自のNight2Dayカラー暗視機能により、夜間でも昼間のように10mまでの撮影と映像確認ができます。
保護等級IP66を取得。優れた防水・防塵で屋内外どちらでも使用ができます。
18mケーブル、ネジと壁に取り付けるためのプラグ、セキュリティステッカーなど必要なものが揃っています。
102度の超広角視野で広範囲をカバーします。敷地内のカメラの台数を少なくでき、セキュリティコストを下げることができます。
DVRレコーダーの空きチャンネルにカメラを追加することができます。

仕様●PIR:あり●PIRセンサー範囲:10m●カラー暗視:最大10m(スポットライトあり)●暗視距離:最大40m解像度4K(8MP)3840×2160保証期間1年間視野角102°動作温度(℃)マイナス30~ 55RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66内容量1個
注意
※本製品はSwann DVRレコーダー専用の増設用カメラです【単品】
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81529825SOPRO-4KDER-JP
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする