Swann 防犯カメラ 8台セット DVRレコーダー 2TB 8CH 屋外 屋内 警告ライト FHD セキュリティカメラ

Swann 防犯カメラ 8台セット DVRレコーダー 2TB 8CH 屋外 屋内 警告ライト FHD セキュリティカメラ - SWANN(スワン)Swann 防犯カメラ 8台セット DVRレコーダー 2TB 8CH 屋外 屋内 警告ライト FHD セキュリティカメラ - SWANN(スワン)Swann 防犯カメラ 8台セット DVRレコーダー 2TB 8CH 屋外 屋内 警告ライト FHD セキュリティカメラ - SWANN(スワン)Swann 防犯カメラ 8台セット DVRレコーダー 2TB 8CH 屋外 屋内 警告ライト FHD セキュリティカメラ - SWANN(スワン)Swann 防犯カメラ 8台セット DVRレコーダー 2TB 8CH 屋外 屋内 警告ライト FHD セキュリティカメラ - SWANN(スワン)Swann 防犯カメラ 8台セット DVRレコーダー 2TB 8CH 屋外 屋内 警告ライト FHD セキュリティカメラ - SWANN(スワン)Swann 防犯カメラ 8台セット DVRレコーダー 2TB 8CH 屋外 屋内 警告ライト FHD セキュリティカメラ - SWANN(スワン)Swann 防犯カメラ 8台セット DVRレコーダー 2TB 8CH 屋外 屋内 警告ライト FHD セキュリティカメラ - SWANN(スワン)

2TB容量のDVR 8チャンネルレコーダーと、スポットライト付きバレット型カメラ8台のセットです。
FHD高画質の録画が可能です。レコーダーには2TBのHDDが搭載されており、古い映像を上書きする前に数ヶ月分の映像を保存することができます。また映像をUSBメモリに転送したり、ネットワーク経由でダウンロードしたりすることができます。True Detect(熱感知)システム スワン独自の熱感知システムにより、人や車などの熱を感知すると、録画を開始したり、またプッシュ通知を設定することができます。

仕様●IRカットフィルター:10m)●PIRセンサー:あり●PIRセンサー範囲:10m●センサーライト:あり●ビデオ出力:VGA、HDMI●レコーダー容量:2TB●交換対応容量:6TB●圧縮方式:H.264●暗視距離:30m/モノクロ 10m/カラーチャンネル数8CH解像度1080p(2MP)保証期間1年間視野角90°動作温度(℃)マイナス30~ 55RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81529728SWDVK-846808WL
オープン
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする