Swann セキュリティカメラ 8CH DVRレコーダー FHD 2TB搭載(最大4TB対応) レコーダー単品

Swann セキュリティカメラ 8CH DVRレコーダー FHD 2TB搭載(最大4TB対応) レコーダー単品 - SWANN(スワン)Swann セキュリティカメラ 8CH DVRレコーダー FHD 2TB搭載(最大4TB対応) レコーダー単品 - SWANN(スワン)Swann セキュリティカメラ 8CH DVRレコーダー FHD 2TB搭載(最大4TB対応) レコーダー単品 - SWANN(スワン)Swann セキュリティカメラ 8CH DVRレコーダー FHD 2TB搭載(最大4TB対応) レコーダー単品 - SWANN(スワン)Swann セキュリティカメラ 8CH DVRレコーダー FHD 2TB搭載(最大4TB対応) レコーダー単品 - SWANN(スワン)Swann セキュリティカメラ 8CH DVRレコーダー FHD 2TB搭載(最大4TB対応) レコーダー単品 - SWANN(スワン)Swann セキュリティカメラ 8CH DVRレコーダー FHD 2TB搭載(最大4TB対応) レコーダー単品 - SWANN(スワン)Swann セキュリティカメラ 8CH DVRレコーダー FHD 2TB搭載(最大4TB対応) レコーダー単品 - SWANN(スワン)

1080pのフルHD画質により、人の表情やナンバープレートなどの詳細な情報を鮮明に撮影することができます。
このシステムは、中小企業やご家庭での犯罪から保護し削減するように設計されています。
8台までカメラを追加することができ、入り口、庭、私道、駐車場、店舗などを監視し、あらゆる死角をカバーします。
レコーダーには2TB(4TBまで対応)のHDDが搭載されており、古い映像を上書きする前に数ヶ月分の映像を保存することができます。
また映像をUSBメモリに転送したり、ネットワーク経由でダウンロードしたりすることができます。

仕様●HDD容量:2TB(4TBまで対応)●USB端子:USB 2.0(前面)×2、USB3.0(背面)×1●ネットワーク:RJ45×1●ビデオ入力:8チャンネル(カメラ8台まで追加可能)●ビデオ出力:VGA、HDMI●レコーダー圧縮形式:H.264●記録解像度:1080pフルHD(約200万画素)付属品マウス1個、ACアダプター、LANケーブル1本、HDMIケーブル1本サイズ300 × 230 × 64(mm)質量(g)レコーダー:1057対応OSWindows、Mac OS保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応オーディオ出力1×RCA内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81529764SODVR-84680T-JP
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする