Swann セキュリティカメラ NVRレコーダー用 4K 800万画素 IP66 屋外警告ライト搭載 防犯カメラ SONHD-875WLB 増設用

Swann セキュリティカメラ NVRレコーダー用 4K 800万画素 IP66 屋外警告ライト搭載 防犯カメラ SONHD-875WLB 増設用 - SWANN(スワン)Swann セキュリティカメラ NVRレコーダー用 4K 800万画素 IP66 屋外警告ライト搭載 防犯カメラ SONHD-875WLB 増設用 - SWANN(スワン)Swann セキュリティカメラ NVRレコーダー用 4K 800万画素 IP66 屋外警告ライト搭載 防犯カメラ SONHD-875WLB 増設用 - SWANN(スワン)Swann セキュリティカメラ NVRレコーダー用 4K 800万画素 IP66 屋外警告ライト搭載 防犯カメラ SONHD-875WLB 増設用 - SWANN(スワン)Swann セキュリティカメラ NVRレコーダー用 4K 800万画素 IP66 屋外警告ライト搭載 防犯カメラ SONHD-875WLB 増設用 - SWANN(スワン)Swann セキュリティカメラ NVRレコーダー用 4K 800万画素 IP66 屋外警告ライト搭載 防犯カメラ SONHD-875WLB 増設用 - SWANN(スワン)Swann セキュリティカメラ NVRレコーダー用 4K 800万画素 IP66 屋外警告ライト搭載 防犯カメラ SONHD-875WLB 増設用 - SWANN(スワン)

4K解像度画像 一般的なフルHDの4倍にあたる800万画素での高画質撮影ができます。
True Detectセンサー技術は、物体の動きや熱を感知して録画を自動的に開始します。またスマホへプッシュ配信で異変が起こったことをお知らせします。
夜間でもライト点灯時は10mまでのカラー撮影ができます。強力な赤外線暗視機能は40mまでのモノクロ撮影ができます。
自動で点灯する警告ライト 不審な動きを検出すると自動でセンサー警告ライトが点灯します。
優れた耐候性(IP66) 保護等級IP66を取得。優れた防水・防塵で屋内外どちらでも使用ができます。
取り付けが簡単 ケーブル、ネジと壁に取り付けるためのプラグ、電源アダプター、セキュリティステッカーなど必要なものが揃っています。

仕様●IR(赤外線)カットフィルター:あり●オーディオ範囲:5m●サイレン:なし●マイク:あり●暗視距離:40m/モノクロ 10m/カラー●熱感知センサー:あり●熱感知センサー範囲:7m材質プラスチック解像度4K保証期間1年間視野角80°動作温度(℃)マイナス30~ 55使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66内容量1個
注意
※本製品はSwann NVRレコーダー専用の増設用カメラです【単品】
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81529798SONHD-875WLB-JP
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする