曜日別特売

Swann セキュリティカメラ 8CH DVRシステム 点滅ライト&警告ライト バレットカメラ4個&ドームカメラ2個セット

Swann セキュリティカメラ 8CH DVRシステム 点滅ライト&警告ライト バレットカメラ4個&ドームカメラ2個セット - SWANN(スワン)

2TB容量のDVR 8チャンネルレコーダーと、警告ライト付きバレット型カメラ4台、警告ライト搭載ドーム型カメラ2台のセットです。
FHD高画質の録画が可能です。レコーダーには2TBのHDDが搭載されており、古い映像を上書きする前に数ヶ月分の映像を保存することができます。また映像をUSBメモリに転送したり、ネットワーク経由でダウンロードしたりすることができます。True Detect(熱感知)システム スワン独自の熱感知システムにより、人や車などの熱を感知すると、録画を開始したり、またプッシュ通知を設定することができます。

仕様●PIRセンサー:あり●PIRセンサー範囲:10m●カラー暗視:最大10m(スポットライトあり)●サイレン:なし●マイク:なし●モノクロ暗視:最大30m(周囲光あり)●点滅ライト:あり●警告ライト:あり解像度1080p(2MP)保証期間1年間視野角90°動作温度(℃)マイナス30~ 55RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81529746SWDVK-846804SL2DE
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする