ミツヤ
プチゼムクリップマリンカラー
収納便利なスライド式で可愛くおしゃれなPOPカラーケース入のクリップシリーズ。
材質
PS樹脂
全長(mm)
25(形状・三角形)
色
クリアマリンカラー4色
包装
フック付ケース(蓋:PP 容器:PS)
入数
約70本
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81529046
TM-67-M
¥
280
¥
239
¥
263
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください