ミツヤ
バラ ダブルクリップ
アームが折りたためかさばらない定番クリップ。
材質
鋼鈑、スプリング
色
本体・黒、アーム・シルバー
包装
バラ売り
入数
1個
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81529064
DC-130-BA
(挟み口)13
極豆
¥
25
¥
21
¥
23
(税込)
当日出荷
81529080
DC-150-BA
(挟み口)15
豆
¥
35
¥
27
¥
30
(税込)
当日出荷
81529089
DC-190-BA
(挟み口)19
小
¥
45
¥
34
¥
37
(税込)
当日出荷
81529098
DC-250-BA
(挟み口)25
中
¥
60
¥
45
¥
50
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください